Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelverbindung - Außenbereich - Schwarz (86915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6993831
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86915
EAN/GTIN:
     4043619869152
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelverbindung - Außenbereich - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86915
Modell  
EAN/UPC  4043619869152

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelverbindung
Produkttyp  Kabelverbindung
Innen-/Außenbereich  Außenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm x 11.4 cm x 2.5 cm
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
Kennzeichnung  IP68

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelverbindung
Innen-/Außenbereich  Außenbereich
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  2.5 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  2.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  2 x 5-polig weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wasserfest, staubabweisend, Polybeutel-Verpackung, schraubbar, 85 - 260 V rated voltage, für 4.5-7.5-mm-Kabel
Kennzeichnung  IP68
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kabelverbindung
Innen-/Außenbereich:
Außenbereich
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Schwarz
Geleisteter Anschluss:
2 x 5-polig weiblich
Kennzeichnung:
IP68
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: installationskanal schwarz, installationskanal, kabelkanal delock, delock, 86915, schwarz, außenbereich, auenbereich, kabelverbinder, ip68, wasserdicht, schraubbar, kabeldurchmesser, kabelverbindung, 4014619747405, aussenbereich, 4575mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,37*
€ 9,19*
€ 6,70*
ab € 6,57*
€ 9,44*
4 Tage
25
€ 9,90*
ab € 7,50*
€ 10,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,99*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.