Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Klettverschluss-Cinchkabelbinder - 15cm - grün (Packung mit 5) (19541)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und Befestigungsöse L 150 x B 20 mm grün
DeLOCK Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und Befestigungsöse L 150 x B 20 mm grün
DeLOCK Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und Befestigungsöse L 150 x B 20 mm grün
DeLOCK Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und Befestigungsöse L 150 x B 20 mm grün
DeLOCK Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und Befestigungsöse L 150 x B 20 mm grün
Artikel-Nr.:
     2753E-7100656
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19541
EAN/GTIN:
     4043619195411
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Klettverschluss-Cinchkabelbinder - 15 cm - grün (Packung mit 5)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19541
Modell  
EAN/UPC  4043619195411

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Klettverschluss-Cinchkabelbinder
Produkttyp  Klettverschluss-Cinchkabelbinder
Packungsmenge  5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm
Länge  15 cm
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Klettverschluss-Cinchkabelbinder
Breite  2 cm
Länge  15 cm
Farbe  Grün
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar, Ösenende, Polybeutel-Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Klettverschluss-Cinchkabelbinder
Breite:
2 cm
Länge:
15 cm
Farbe:
Grün
Leistungsmerkmale:
Wiederverwendbar, Ösenende, Polybeutel-Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder grün, kabelbinder, delock, 19541, grün, schlaufe, befestigungsöse, befestigungsse, klettkabelbinder, klettverschlusscinchkabelbinder, packung, stck, klett, klettverschluss, cinchkabelbinder, stück, 4014619116386, 20mm, klettkabelbindermit, [19541], kabelbindermit
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,63*
€ 2,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,68*
€ 2,61*
5 Tage
8
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 2,96*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 10,41*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,93*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.