| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-7150664 Herst.-Nr.: USB3.0SATAHDDSSD EAN/GTIN: 5706998922038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Hostschnittstelle | USB Typ-A | Ausgangsschnittstelle | SATA | SATA Revision | 3.0 | DC-Anschluss | Ja | | | Design | | Eingebaut | Nein | Produktfarbe | Schwarz | LED-Anzeigen | Ja | | | Merkmale | | UASP-Unterstützung | Ja | | | Verpackungsdaten | | Anzahl | 1 | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Hostschnittstelle: | USB Typ-A | Ausgangsschnittstelle: | SATA | SATA Revision: | 3.0 | DC-Anschluss: | Ja | Eingebaut: | Nein | Produktfarbe: | Schwarz | LED-Anzeigen: | Ja | UASP-Unterstützung: | Ja | Anzahl: | 1 | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sata controller, microconnect, usb30satahddssd, usb3.0satahddssd, usb3, 0satahddssd, sata, 8716065489729, connect, 2.5/3.5, schnittstellenkarte/adapter, 2535, schnittstellenkarteadapter, schnittstellenkarte, adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |