Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Datenanschluss - DB-9 (W) (Packung mit 4) (66719)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-7155090
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66719
EAN/GTIN:
     4043619667192
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Datenanschluss - DB-9 (W) (Packung mit 4)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  66719
Modell  
EAN/UPC  4043619667192

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Datenanschluss - DB-9
Typ  Datenanschluss
Packungsmenge  4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Besonderheiten  Crimp-Ausführung, Metallgehäuse
Anschluss  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Verpackung  Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ  Datenanschluss
American Wire Gauge (AWG)  28/20
Besonderheiten  Crimp-Ausführung, Metallgehäuse
Breite  1.75 cm
Tiefe  3.08 cm
Höhe  1.25 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ:
Datenanschluss
American Wire Gauge (AWG):
28/20
Besonderheiten:
Crimp-Ausführung, Metallgehäuse
Breite:
1.75 cm
Tiefe:
3.08 cm
Höhe:
1.25 cm
Anschluss:
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Verpackungsdetails:
Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: 66719, delock, dsub, crimp, buchse, metall, stck, stück, datenanschluss, packung, 4014619524518, [66719]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,88*
€ 2,84*
4 Tage
65
€ 9,90*
ab € 1,89*
€ 2,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 10,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,91*
€ 20,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.