Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - stretchable - 2,0m - Schwarz, Gelb (20742)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 2 m x 19 mm schwarz-gelb
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 2 m x 19 mm schwarz-gelb
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 2 m x 19 mm schwarz-gelb
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 2 m x 19 mm schwarz-gelb
Artikel-Nr.:
     2753E-7177182
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20742
EAN/GTIN:
     4043619207428
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - stretchable - 2 m - Schwarz, Gelb
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20742
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch - stretchable
Produkttyp  Geflechtschlauch - stretchable
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.9 cm
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Schwarz, Gelb
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch - stretchable
Produktmaterial  Polyester
Breite  1.9 cm
Länge  2 m
Farbe  Schwarz, Gelb
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, wiederverwendbar, schneidbar, Polybeutel-Verpackung, für Kabel Durchmesser 14 - 30 mm
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch - stretchable
Produktmaterial:
Polyester
Breite:
1.9 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz, Gelb
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, VW-1
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 2m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 20742, geflechtschlauch, dehnbar, schwarzgelb, schwarz, gelb, 4014619116973, 2mx19mm, [20742]
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,63*
€ 2,48*
€ 6,70*
ab € 1,68*
€ 2,56*
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,57*
4 Tage
12
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 2,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,99*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.