Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelbinder - mit flachem Kopf - 15cm - Schwarz, durchsichtig (Packung mit 100) (19474)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 150 x B 3,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 150 x B 3,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 150 x B 3,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 150 x B 3,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 150 x B 3,6 mm
DeLOCK Kabelbinder mit flachem Kopf L 150 x B 3,6 mm
Artikel-Nr.:
     2753E-7184475
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19474
EAN/GTIN:
     4043619194742
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelbinder - mit flachem Kopf - 15 cm - Schwarz, durchsichtig (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19474
Modell  
EAN/UPC  4043619194742

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelbinder - mit flachem Kopf
Produkttyp  Kabelbinder - mit flachem Kopf
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.36 cm
Länge  15 cm
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)
Farbe  Schwarz, durchsichtig
Kennzeichnung  UL 94 V-2

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder - mit flachem Kopf
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)
Breite  0.36 cm
Länge  15 cm
Farbe  Schwarz, durchsichtig
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, Polybeutel-Verpackung, 33 mm maximaler Bündeldurchmesser
Kennzeichnung  UL 94 V-2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder - mit flachem Kopf
Produktmaterial:
Polyamid (PA6.6)
Breite:
0.36 cm
Länge:
15 cm
Farbe:
Schwarz, durchsichtig
Kennzeichnung:
UL 94 V-2
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19474, flachem, kopf, stck, stück, schwarz, durchsichtig, packung, 4014619116102, 150xb, [19474], 36mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 1,51*
€ 2,43*
€ 6,78*
ab € 1,58*
€ 2,52*
4 Tage
21
€ 9,90*
ab € 1,78*
€ 2,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 10,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,85*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.