Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 2 m (20790)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch zur EMV Abschirmung dehnbar 2 m x 25 mm
DeLOCK Geflechtschlauch zur EMV Abschirmung dehnbar 2 m x 25 mm
DeLOCK Geflechtschlauch zur EMV Abschirmung dehnbar 2 m x 25 mm
DeLOCK Geflechtschlauch zur EMV Abschirmung dehnbar 2 m x 25 mm
Artikel-Nr.:
     2753E-7216183
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20790
EAN/GTIN:
     4043619207909
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 2 m
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20790
Modell  
EAN/UPC  4043619207909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm
Länge  2 m
Produktmaterial  Verzinntes Kupfer

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Verzinntes Kupfer
Breite  2.5 cm
Länge  2 m
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Polybeutel-Verpackung, dehnbar, EMC-Abschirmung, für Kabel Durchmesser 18 - 32 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Verzinntes Kupfer
Breite:
2.5 cm
Länge:
2 m
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, delock, 20790, geflechtschlauch, abschirmung, dehnbar, 2mx25mm, 4014619117277, [20790]
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,39*
€ 34,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,53*
€ 34,08*
€ 6,70*
ab € 26,28*
€ 35,09*
5 Tage
9
€ 9,90*
ab € 30,14*
€ 39,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,94*
€ 52,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.