Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-7285887 Herst.-Nr.: 19598 EAN/GTIN: 4043619195985 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Flexible Kabelleitung - X-pattern - 1 m - Rot | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 19598 | Modell | | EAN/UPC | 4043619195985 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock flexible Kabelleitung - X-pattern | Produkttyp | Flexible Kabelleitung - X-pattern | Länge | 1 m | Produktmaterial | Polyolefin | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flexible Kabelleitung - X-pattern | Produktmaterial | Polyolefin | Länge | 1 m | Farbe | Rot | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Rutschfest, 2:1 Schrumpfschlauch, 30 mm Durchmesser, Polybeutel-Verpackung, 70 °C - 125 °C Schrumpftemperatur | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Flexible Kabelleitung - X-pattern | Produktmaterial: | Polyolefin | Länge: | 1 m | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock, 19598, xmuster, muster, rutschfest, flexible, kabelleitung, 4014619116690, 1mx30mm, [19598] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,17* | € 6,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,17* | € 6,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,96* | € 7,25* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,04* | € 14,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,36* | € 39,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|