Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-7287103 Herst.-Nr.: 8801 EAN/GTIN: 4250058588012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HAGOR HA Cablecover Click 50 - Kabeltrasse - geeignet für Wandmontage - 50 cm - Silber | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | HAGOR | Hersteller Art. Nr. | 8801 | Modell | HA Cablecover Click 50 | EAN/UPC | 4250058588012 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HAGOR HA Cablecover Click 50 - Kabeltrasse | Produkttyp | Kabeltrasse | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm 2 cm | Länge | 50 cm | Produktmaterial | Aluminium | Farbe | Silber | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabeltrasse | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Produktmaterial | Aluminium | Breite | 6 cm | Höhe | 2 cm | Länge | 50 cm | Farbe | Silber | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Kabeltrasse | Platzierung/Montage: | Geeignet für Wandmontage | Produktmaterial: | Aluminium | Breite: | 6 cm | Höhe: | 2 cm | Länge: | 50 cm | Farbe: | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal silber hagor, kabelbahn, kabelrinne alu, hagor, 8801, cablecover, click, wandmontage, silver, kabeltrasse, geeignet, silber, aluminium, kabelkanal, klappdeckel, 500mm, laenge, 60mm, breite, 20mm, hoehe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,84* | € 18,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 15,15* | € 21,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,51* | € 25,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,11* | € 37,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 39,43* | € 51,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|