Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR KS - Kabelschlauch - dehnbar - 50 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor KS Sleeve Schwarz
Hagor KS Sleeve Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-7287127
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8861
EAN/GTIN:
     4250058588616
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR KS - Kabelschlauch - dehnbar - 50 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  8861
Modell  KS
EAN/UPC  4250058588616

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR KS Kabelschlauch - dehnbar
Produkttyp  Kabelschlauch - dehnbar
Länge  50 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelschlauch - dehnbar
Produktmaterial  Polyester
Länge  50 m
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Kabelschlauch - dehnbar
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hagor, 8861, dehnbar, meter, 4590mm, 90mm, schwarz, ksrolle, schwarz4590mm, kabelsocke, geschlossen, weite, rolle, sleeve, roll, meters, black
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 86,51*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 91,29*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 76,54*
€ 97,10*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 80,78*
€ 101,42*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 174,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.