Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR KS - Kabelschlauch - dehnbar - 50 m - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor KS Sleeve Weiß
Hagor KS Sleeve Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-7287128
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8866
EAN/GTIN:
     4250058588661
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR KS - Kabelschlauch - dehnbar - 50 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  8866
Modell  KS
EAN/UPC  4250058588661

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR KS Kabelschlauch - dehnbar
Produkttyp  Kabelschlauch - dehnbar
Länge  50 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelschlauch - dehnbar
Produktmaterial  Polyester
Länge  50 m
Farbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Kabelschlauch - dehnbar
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: hagor, 8866, 4590mm, 90mm, dehnbar, meter, weiß, ksrolle, weiss, kabelsocke, geschlossen, weite, rolle, sleeve, roll, meters, white
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 86,33*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 90,91*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 76,52*
€ 96,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 80,88*
€ 101,14*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 173,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.