Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Rollenkanal für Kabel - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753E-7290596
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59947Y
EAN/GTIN:
     4043718297849
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Rollenkanal für Kabel - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59947Y
Modell  
EAN/UPC  4043718297849

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Rollenkanal für Kabel
Produkttyp  Rollenkanal für Kabel
Packungsinhalt  Handwerkzeug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm
Länge  10 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rollenkanal für Kabel
Packungsinhalt  Handwerkzeug
Breite  1.5 cm
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Bündeldurchmesser 8 - 12 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Rollenkanal für Kabel
Packungsinhalt:
Handwerkzeug
Breite:
1.5 cm
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Bündeldurchmesser 8 - 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, inline kabelschlauch 10m, kabelschlauch, inline kabelschlauch, inline, 59947y, schwarz, 59947, inline®, flexibler, kabelkanal/kabelschlauch, 10mm, kabelkanalkabelschlauch, kabelkanal, rollenkanal, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 8,04*
5 Tage
180
€ 1,00*
ab € 14,88*
€ 20,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,80*
€ 23,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.