Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 2,0m - Gelb (20799)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch aus Aramid Fasern 2 m x 10 mm
DeLOCK Geflechtschlauch aus Aramid Fasern 2 m x 10 mm
DeLOCK Geflechtschlauch aus Aramid Fasern 2 m x 10 mm
Artikel-Nr.:
     2753E-7305423
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20799
EAN/GTIN:
     4043619207992
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
delock geflechtschlauch
geflechtschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 2 m - Gelb
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20799
Modell  
EAN/UPC  4043619207992

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Länge  2 m
Produktmaterial  Aramidfaser
Farbe  Gelb
Kennzeichnung  UL 94 V-2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Aramidfaser
Länge  2 m
Farbe  Gelb
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, abriebfest, wärmebeständig, 10 mm Durchmesser, wiederverschließbare Tüte
Kennzeichnung  UL 94 V-2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -170 °C
Max. Betriebstemperatur  250 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Aramidfaser
Länge:
2 m
Farbe:
Gelb
Kennzeichnung:
UL 94 V-2
Min Betriebstemperatur:
-170 °C
Max. Betriebstemperatur:
250 °C
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 2m, delock, 20799, fasern, aramid, gelb, 4014619117345, 2mx10mm, [20799]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,17*
€ 6,19*
€ 6,78*
ab € 4,18*
€ 6,47*
4 Tage
11
€ 9,90*
ab € 4,92*
€ 7,23*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 14,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,32*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.