Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-7382967 Herst.-Nr.: 86952 EAN/GTIN: 4043619869527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Delock IOT - Netz-/Datenkabel - 4 pin Grove (M) bis 4 pin Grove (M) - 5 A - 20 cm - Schwarz, weiß, Gelb, Rot | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 86952 | Modell | IOT | EAN/UPC | 4043619869527 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock IOT - Netz-/Datenkabel - 4 pin Grove bis 4 pin Grove - 20 cm | Typ | Netz-/Datenkabel | Besonderheiten | Poly-Beutel Verpackung | Länge | 20 cm | Anschluss | 4 pin Grove - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4 pin Grove - männlich | Bewertete Stromstärke | 5 A | Farbe | Schwarz, weiß, Gelb, Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Netz-/Datenkabel | American Wire Gauge (AWG) | 24 | Bewertete Stromstärke | 5 A | Besonderheiten | Poly-Beutel Verpackung | Länge | 20 cm | Farbe | Schwarz, weiß, Gelb, Rot | | | Konnektivität | | Anschluss | 4 pin Grove - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4 pin Grove - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | IP68 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Netz-/Datenkabel | American Wire Gauge (AWG): | 24 | Bewertete Stromstärke: | 5 A | Besonderheiten: | Poly-Beutel Verpackung | Länge: | 20 cm | Farbe: | Schwarz, weiß, Gelb, Rot | Anschluss: | 4 pin Grove - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4 pin Grove - männlich | Kennzeichnung: | IP68 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: grovestecker, polger, grove, universal, kabel, netz/datenkabel, schwarz, weiß, gelb, netzdatenkabel, netz, datenkabel, 4014619745937, 20cm, [86952] |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,01* | € 1,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,02* | € 1,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,47* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,85* | € 18,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 66,94* | € 86,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|