Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 10,0m - weiß (20806)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 10 m x 25 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 10 m x 25 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 10 m x 25 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 10 m x 25 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-7513308
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20806
EAN/GTIN:
     4043619208067
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 10 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20806
Modell  
EAN/UPC  4043619208067

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Weiß
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Polyester
Länge  10 m
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, schmutzabweisend, abriebfest, wärmebeständig, 25 mm Durchmesser, schneidbar, dehnbar, wiederverschließbare Tüte
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
10 m
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, VW-1
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 20806, weiß, dehnbar, 4014619842209, 25mm, weiss, [20806]
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,62*
€ 14,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,48*
€ 16,71*
4 Tage
2
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,54*
€ 17,48*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 20,62*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,53*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.