Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 10,0m - weiß (20820)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch mit Klettverschluss 10 m x 32 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch mit Klettverschluss 10 m x 32 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch mit Klettverschluss 10 m x 32 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch mit Klettverschluss 10 m x 32 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-7513322
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20820
EAN/GTIN:
     4043619208203
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 10 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20820
Modell  
EAN/UPC  4043619208203

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Weiß
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Polyester
Länge  10 m
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, schmutzabweisend, abriebfest, Klettverschluss, wiederverwendbar, wärmebeständig, schneidbar, 32 mm Durchmesser, wiederverschließbare Tüte
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
10 m
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, VW-1
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: 20820, delock, weiß, klettverschluss, 4014619842322, 32mm, weiss, [20820]
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,10*
€ 24,70*
€ 6,78*
ab € 21,16*
€ 27,87*
5 Tage
9
€ 9,90*
ab € 21,27*
€ 28,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,79*
€ 31,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,03*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.