Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 1,0m - weiß (20821)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 20 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 20 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 20 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 20 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-7513323
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20821
EAN/GTIN:
     4043619208210
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
delock geflechtschlauch
geflechtschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 1 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20821
Modell  
EAN/UPC  4043619208210

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Länge  1 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Weiß
Kennzeichnung  VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Polyester
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schmutzabweisend, abriebfest, wiederverwendbar, mit Reißverschluss, wärmebeständig, 20 mm Durchmesser, wiederverschließbare Tüte
Kennzeichnung  VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
VW-1
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 20821, weiß, hitzebeständig, hitzebestndig, reißverschluss, reiverschluss, 4014619804740, reissverschluss, 20mm, weiss, reißverschl., hitzebest.1mx20mm, [20821], reiverschl, hitzebest1mx20mm, reißverschl, hitzebest, 1mx20mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,29*
€ 7,52*
€ 6,78*
ab € 5,29*
€ 7,57*
€ 6,70*
ab € 5,47*
€ 7,76*
4 Tage
31
€ 9,90*
ab € 6,23*
€ 8,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,08*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.