Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels TVA 6201 - Kabelverbindung - 30cm - Schwarz (6862010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753E-7521884
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     6862010
EAN/GTIN:
     8712285350467
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Übersicht

Kurzinfo  Vogels TVA 6201 - Kabelverbindung - 30 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  6862010
Modell  TVA 6201
EAN/UPC  8712285350467

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels TVA 6201 - Kabelverbindung
Produkttyp  Kabelverbindung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelverbindung
Breite  2 cm
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Kabelverbindung
Breite:
2 cm
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, 6862010, vogels, 6201, vogel's, schwarz, kabelverbindung, cable, tva6201, stück, stck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,65*
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,24*
€ 27,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.