Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelschlauch - 2,0m - Blau (20877)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 16 mm blau
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 16 mm blau
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 16 mm blau
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 16 mm blau
Artikel-Nr.:
     2753E-7546145
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20877
EAN/GTIN:
     4043619208777
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelschlauch - 2 m - Blau
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20877
Modell  
EAN/UPC  4043619208777

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelschlauch
Produkttyp  Kabelschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm
Länge  2 m
Produktmaterial  Gewebt, Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelschlauch
Produktmaterial  Gewebt, Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite  1.6 cm
Länge  2 m
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, wiederverwendbar, selbstschließend, wärmebeständig, wiederverschließbare Tüte
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kabelschlauch
Produktmaterial:
Gewebt, Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite:
1.6 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Blau
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 2m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 20877, blau, gewebeschlauch, hitzebeständig, hitzebestndig, selbstschließend, selbstschlieend, 4014619840243, selbstschliessend, selbstschließ., hitzebest., 2mx16mm, [20877], selbstschlie, hitzebest, selbstschließ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,18*
€ 6,24*
€ 6,78*
ab € 4,17*
€ 6,52*
4 Tage
9
€ 9,90*
ab € 4,92*
€ 7,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 14,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,24*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.