Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 2,0m - Gelb (20869)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 16 mm gelb
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 16 mm gelb
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 16 mm gelb
Artikel-Nr.:
     2753E-7549781
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20869
EAN/GTIN:
     4043619208692
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 2 m - Gelb
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20869
Modell  
EAN/UPC  4043619208692

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm 1.6 cm
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Farbe  Gelb
Kennzeichnung  UL 94 V-2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite  1.6 cm
Höhe  1.6 cm
Länge  2 m
Farbe  Gelb
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, abriebfest, wiederverwendbar, selbstschließend, wärmebeständig, Polybeutel-Verpackung, Bündeldurchmesser bis zu 17 mm
Kennzeichnung  UL 94 V-2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite:
1.6 cm
Höhe:
1.6 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Gelb
Kennzeichnung:
UL 94 V-2
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch 2m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 20869, gelb, gewebeschlauch, hitzebeständig, geflechtschlauch, hitzebestndig, selbstschließend, selbstschlieend, 4014619840168, selbstschliessend, selbstschließ., hitzebest., 2mx16mm, [20869], selbstschlie, hitzebest, selbstschließ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,31*
€ 7,58*
€ 6,78*
ab € 5,31*
€ 7,64*
€ 6,70*
ab € 5,50*
€ 7,83*
4 Tage
8
€ 9,90*
ab € 6,25*
€ 8,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,77*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.