Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - 2,0m - Gelb (20871)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 25 mm gelb
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 25 mm gelb
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 25 mm gelb
Artikel-Nr.:
     2753E-7549783
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20871
EAN/GTIN:
     4043619208715
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - 2 m - Gelb
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20871
Modell  
EAN/UPC  4043619208715

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch
Produkttyp  Geflechtschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm 2.5 cm
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Farbe  Gelb
Kennzeichnung  UL 94 V-2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch
Produktmaterial  Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite  2.5 cm
Höhe  2.5 cm
Länge  2 m
Farbe  Gelb
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, abriebfest, wiederverwendbar, selbstschließend, wärmebeständig, Polybeutel-Verpackung, Bündeldurchmesser bis zu 26 mm
Kennzeichnung  UL 94 V-2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch
Produktmaterial:
Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite:
2.5 cm
Höhe:
2.5 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Gelb
Kennzeichnung:
UL 94 V-2
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch 2m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 20871, gelb, gewebeschlauch, hitzebeständig, geflechtschlauch, hitzebestndig, selbstschließend, selbstschlieend, 4014619840182, selbstschliessend, selbstschließ., hitzebest., 2mx25mm, [20871], selbstschlie, hitzebest, selbstschließ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,30*
€ 7,56*
€ 6,78*
ab € 5,30*
€ 7,62*
€ 6,70*
ab € 5,49*
€ 7,81*
4 Tage
8
€ 9,90*
ab € 6,23*
€ 8,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,74*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.