Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelkanal - self-adhesive, 50 x 13 mm - geeignet für Wandmontage, Boden montierbar, Montage an Fensterrahmen, Montage an Fußleiste - 1 m - holzähnlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
Artikel-Nr.:
     2753E-7634977
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20731
EAN/GTIN:
     4043619207312
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelkanal - self-adhesive, 50 x 13 mm - geeignet für Wandmontage, Boden montierbar, Montage an Fensterrahmen, Montage an Fußleiste - 1 m - holzähnlich
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20731
Modell  
EAN/UPC  4043619207312

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelkanal - self-adhesive, 50 x 13 mm
Produkttyp  Kabelkanal - self-adhesive, 50 x 13 mm
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage, Boden montierbar, Montage an Fensterrahmen, Montage an Fußleiste
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 1.3 cm
Länge  1 m
Produktmaterial  PVC
Farbe  Holzähnlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelkanal - self-adhesive, 50 x 13 mm
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage, Boden montierbar, Montage an Fensterrahmen, Montage an Fußleiste
Produktmaterial  PVC
Tiefe  5 cm
Höhe  1.3 cm
Länge  1 m
Farbe  Holzähnlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar, selbstklebend, Kartonverpackung, Ausschnitte
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Kabelkanal - self-adhesive, 50 x 13 mm
Produktmaterial:
PVC
Tiefe:
5 cm
Höhe:
1.3 cm
Länge:
1 m
Farbe:
Holzähnlich
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 1m, installationskanal, kabelkanal delock, delock, 20731, kabelkanal, montage, selbstklebend, länge, holzoptik, lnge, selfadhesive, geeignet, wandmontage, boden, montierbar, fensterrahmen, fußleiste, holzähnlich, fuleiste, holzhnlich, self, adhesive, 13mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,67*
€ 15,15*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 22,92*
€ 6,78*
ab € 18,17*
€ 25,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,80*
€ 49,52*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 56,42*
€ 74,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.