Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelkanal - flexible, 70 x 13 mm - Boden montierbar - 1.5 m - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK PVC Kabelkanal flexibel 70 x 13 mm - Länge 1,5 m grau
DeLOCK PVC Kabelkanal flexibel 70 x 13 mm - Länge 1,5 m grau
DeLOCK PVC Kabelkanal flexibel 70 x 13 mm - Länge 1,5 m grau
DeLOCK PVC Kabelkanal flexibel 70 x 13 mm - Länge 1,5 m grau
DeLOCK PVC Kabelkanal flexibel 70 x 13 mm - Länge 1,5 m grau
Artikel-Nr.:
     2753E-7634979
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20733
EAN/GTIN:
     4043619207336
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelkanal - flexible, 70 x 13 mm - Boden montierbar - 1.5 m - Grau
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20733
Modell  
EAN/UPC  4043619207336

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelkanal - flexible, 70 x 13 mm
Produkttyp  Kabelkanal - flexible, 70 x 13 mm
Platzierung/Montage  Boden montierbar
Packungsinhalt  Klebeband
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 1.3 cm
Länge  1.5 m
Produktmaterial  PVC
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelkanal - flexible, 70 x 13 mm
Platzierung/Montage  Boden montierbar
Packungsinhalt  Klebeband
Produktmaterial  PVC
Tiefe  7 cm
Höhe  1.3 cm
Länge  1.5 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schmutzabweisend, wiederverwendbar, selbstklebend, Kartonverpackung, wiederverschließbare Tüte, Ausschnitte, schadensresistent

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Kabelkanal - flexible, 70 x 13 mm
Platzierung/Montage:
Boden montierbar
Packungsinhalt:
Klebeband
Produktmaterial:
PVC
Tiefe:
7 cm
Höhe:
1.3 cm
Länge:
1.5 m
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 1,5m, installationskanal, installationskanal grau, delock, 20733, kabelkanal, grau, flexibel, länge, lnge, flexible, boden, montierbar, 13mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,82*
€ 19,56*
€ 6,70*
ab € 14,58*
€ 20,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 26,41*
€ 6,78*
ab € 21,37*
€ 29,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,43*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.