Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Geflechtschlauch - rodent resistant, stretchable, 6 mm - 5 m - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 5 m x 6 mm braun
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 5 m x 6 mm braun
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 5 m x 6 mm braun
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 5 m x 6 mm braun
Artikel-Nr.:
     2753E-7638955
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20903
EAN/GTIN:
     4043619209033
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
delock geflechtschlauch
geflechtschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Geflechtschlauch - rodent resistant, stretchable, 6 mm - 5 m - braun
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20903
Modell  
EAN/UPC  4043619209033

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Geflechtschlauch - rodent resistant, stretchable, 6 mm
Produkttyp  Geflechtschlauch - rodent resistant, stretchable, 6 mm
Länge  5 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Braun
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Geflechtschlauch - rodent resistant, stretchable, 6 mm
Produktmaterial  Polyester
Länge  5 m
Farbe  Braun
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, abriebfest, wiederverwendbar, wärmebeständig, schneidbar, dehnbar, wiederverschließbare Tüte, rodent resistant
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -70 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Geflechtschlauch - rodent resistant, stretchable, 6 mm
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
5 m
Farbe:
Braun
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, VW-1
Min Betriebstemperatur:
-70 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 5m, delock, 20903, braun, nagerfest, dehnbar, rodent, resistant, stretchable, kabelschutz, kabelabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,18*
€ 6,19*
€ 6,78*
ab € 4,17*
€ 6,28*
€ 6,70*
ab € 4,41*
€ 6,52*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 14,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,38*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.