Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Spiralkabelwicklung - 2 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19022 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19022 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19022 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-7757201
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19022
EAN/GTIN:
     4043619190225
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch 2m
spiralschlauch
delock spiralschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Spiralkabelwicklung - 2 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19022
Modell  
EAN/UPC  4043619190225

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Spiralkabelwicklung
Produkttyp  Spiralkabelwicklung
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyethylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Spiralkabelwicklung
Produktmaterial  Polyethylen
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar, 14 mm Durchmesser, schneidbar, Polybeutel-Verpackung, flexibel
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Spiralkabelwicklung
Produktmaterial:
Polyethylen
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19022, schwarz, flexibel, spiralkabelwicklung, x14mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,74*
€ 4,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,03*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,96*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,08*
€ 11,08*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,34*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.