Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Spiralkabelwicklung - 2 m - durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19058 Kabelmuffe Transparent
DeLOCK 19058 Kabelmuffe Transparent
DeLOCK 19058 Kabelmuffe Transparent
Artikel-Nr.:
     2753E-7757206
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19058
EAN/GTIN:
     4043619190584
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch 2m
spiralschlauch
delock spiralschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Spiralkabelwicklung - 2 m - durchsichtig
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  19058
Modell  
EAN/UPC  4043619190584

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Spiralkabelwicklung
Produkttyp  Spiralkabelwicklung
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyethylen
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Spiralkabelwicklung
Produktmaterial  Polyethylen
Länge  2 m
Farbe  Durchsichtig
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wiederverwendbar, 16 mm Durchmesser, schneidbar, Polybeutel-Verpackung, flexibel
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Spiralkabelwicklung
Produktmaterial:
Polyethylen
Länge:
2 m
Farbe:
Durchsichtig
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 19058, flexibel, transparent, spiralkabelwicklung, durchsichtig, x16mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,96*
€ 4,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,98*
€ 4,34*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 9,37*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 11,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,16*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.