Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
HellermannTyton Hellermann Tyton T50MOS - Polyamid - Schwarz - 6,6 cm - 225 N - V2 - DIN EN 45545-2 (08/2013) (118-00128)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-7855152
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
118-00128
EAN/GTIN:
4031026559377
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hellermann Tyton T50MOS. Material: Polyamid, Produktfarbe: Schwarz, Maximaler Bündelungsdurchmesser: 6,6 cm. Länge (mm): 24,5 cm, Breite: 4,6 mm, Dicke: 1,3 mm. Menge pro Packung: 100 Stück(e) (118-00128)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungsbinder
,
hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder
,
hellermann softbinder
,
verschluss binder
,
00128
,
11800128
,
hellermanntyton
,
schwarz
,
t50mospa66wbk
,
kabelbinder
,
4.60
,
uvstabilisiert
,
hellermann
,
tyton
,
t50mos.
,
material:
,
polyamid
,
produktfarbe:
,
maximaler
,
bündelungsdurchmesser:
,
länge
,
mm):
,
breite:
,
dicke:
,
menge
,
packung:
,
stück(e
,
t50mos
,
material
,
produktfarbe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14634*
€ 0,21034*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1491*
€ 0,2121*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1504*
€ 0,2154*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,224*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,77*
€ 37,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,26*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,26*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,34*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen