Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Patch-Kabel - 3-poliger M8 (M) zu 3-poliger M8 (W) - 3 m - 4.6 mm - STP - IP67 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 80140 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m M8 Schwarz
DeLOCK 80140 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m M8 Schwarz
DeLOCK 80140 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m M8 Schwarz
DeLOCK 80140 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-7892988
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80140
EAN/GTIN:
     4043619801404
Suchbegriffe:
delock
80140
3poliger
poliger

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Patch-Kabel - 3-poliger M8 (M) zu 3-poliger M8 (W) - 3 m - 4.6 mm - STP - IP67 - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  80140
Modell  
EAN/UPC  4043619801404

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - IP67
Technologie  STP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Leistungsmerkmale  Ölresistent, UV-beständig, Kupferleiter, 1:1 Pinout
Länge  3 m
Durchmesser  4.6 mm
Anschluss  3-poliger M8 - männlich
Stecker (zweites Ende)  3-poliger M8 - weiblich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Reißverschlusstasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - IP67
Technologie  STP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  Polyurethan reaktiv (PUR)
American Wire Gauge (AWG)  24
Leistungsmerkmale  Ölresistent, UV-beständig, Kupferleiter, 1:1 Pinout
Länge  3 m
Durchmesser  4.6 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  3-poliger M8 - männlich
Stecker (zweites Ende)  3-poliger M8 - weiblich
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Reißverschlusstasche
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - IP67
Technologie:
STP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
Polyurethan reaktiv (PUR)
American Wire Gauge (AWG):
24
Leistungsmerkmale:
Ölresistent, UV-beständig, Kupferleiter, 1:1 Pinout
Länge:
3 m
Durchmesser:
4.6 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
3-poliger M8 - männlich
Stecker (zweites Ende):
3-poliger M8 - weiblich
Verpackungsdetails:
Reißverschlusstasche
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 22,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,36*
€ 27,28*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,21*
€ 29,48*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,10*
€ 47,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.