Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Kabelverbindung - Schwarz - 1,5m (Packung mit 10) (59944N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753E-7981299
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59944N
EAN/GTIN:
     4043718306657
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelverbindung - Schwarz - 1.5 m (Packung mit 10)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59944N
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718306657

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelverbindung
Produkttyp  Kabelverbindung
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.2 cm
Länge  1.5 m
Funktionen  Klettverschluss, ölbeständig, fettbeständig, meerwasserbeständig

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelverbindung
Breite  1.2 cm
Länge  1.5 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Klettverschluss, ölbeständig, fettbeständig, meerwasserbeständig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelverbindung
Breite:
1.2 cm
Länge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, inline klett-kabelbinder, inline, schwarz, 59944n, 59944, inline®, klettkabelbinder, 12x150mm, 10er, kabelverbindung, packung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,55*
5 Tage
384
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,26*
€ 17,19*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,58*
€ 20,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.