Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8107745 Herst.-Nr.: HSE231E EAN/GTIN: 4977766822824 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Brother HSe-231E - Schwarz auf Weiß - Roll (1.12 cm x 1.5 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Schrumpfschlauch-Band - für P-Touch PT-D800W, PT-E300, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Brother | Hersteller Art. Nr. | HSE231E | Modell | HSe-231E | EAN/UPC | 4977766822824 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Brother HSe-231E - Schrumpfschlauch-Band - 1 Kassette(n) - Roll (1.12 cm x 1.5 m) | Produkttyp | Schrumpfschlauch-Band | Mediengröße | Roll (1.12 cm x 1.5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | Packungstyp | Hängebox | Kompatibel mit | P-Touch PT-D800W, PT-E300, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Schrumpfschlauch-Band | Mediengrößen | Roll (1.12 cm x 1.5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | Merkmale | Wärmeschrumpfung, 3:1 shrink ratio | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Weiß | Packungstyp | Hängebox | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Brother P-Touch PT-D800W, PT-E300, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Medientyp: | Schrumpfschlauch-Band | Mediengrößen: | Roll (1.12 cm x 1.5 m) | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Medienfarbe: | Schwarz auf Weiß | Enthaltene Menge: | 1 Kassette(n) | Merkmale: | Wärmeschrumpfung, 3:1 shrink ratio | Farbkategorie: | Weiß | Packungstyp: | Hängebox |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 310 BTVP; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 560 BTSP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch E 560 Series; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch weiß, hängebox, beschriftungsband brother p-touch, hse231e, brother, 231e, schwarz, weiß, ptouch, touch, rolle, kassette(n, schrumpfschlauchband, ptd800w, pte300, pte300vp, pte550wvp, ptp700, ptp750w, ptp900w, ptp950nw, kassetten, hngebox, kassette, schrumpfschlauch, band, d800w, e300 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 17,58* | € 24,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,66* | € 24,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,55* | € 24,15* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 17,59* | € 24,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,56* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|