Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HSe-261E - Schwarz auf Weiß - Rolle (3,1 cm x 1,5 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Schrumpfschlauch-Band - für P-Touch PT-D800W, PT-P900W, PT-P900Wc, PT-P950NW (HSE261E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HSe-261E Etiketten erstellendes Band
Brother HSe-261E Etiketten erstellendes Band
Brother HSe-261E Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     2753E-8107746
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HSE261E
EAN/GTIN:
     4977766822862
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Übersicht

Kurzinfo  Brother HSe-261E - Schwarz auf Weiß - Rolle (3,1 cm x 1,5 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Schrumpfschlauch-Band - für P-Touch PT-D800W, PT-P900W, PT-P900Wc, PT-P950NW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HSE261E
Modell  HSe-261E
EAN/UPC  4977766822862

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HSe-261E - Schrumpfschlauch-Band - 1 Kassette(n) - Rolle (3,1 cm x 1,5 m)
Produkttyp  Schrumpfschlauch-Band
Mediengröße  Rolle (3,1 cm x 1,5 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  P-Touch PT-D800W, PT-P900W, PT-P900Wc, PT-P950NW

Ausführliche Details

Media  
Medientyp  Schrumpfschlauch-Band
Mediengrößen  Rolle (3,1 cm x 1,5 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Merkmale  Wärmeschrumpfung, 3:1 shrink ratio
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Weiß
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother P-Touch PT-D800W, PT-P900W, PT-P900Wc, PT-P950NW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Medientyp:
Schrumpfschlauch-Band
Mediengrößen:
Rolle (3,1 cm x 1,5 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Merkmale:
Wärmeschrumpfung, 3:1 shrink ratio
Farbkategorie:
Weiß
Packungstyp:
Hängebox
Kompatibel mit:
Brother P-Touch PT-D800W, PT-P900W, PT-P900Wc, PT-P950NW
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch weiß, hängebox, beschriftungsband brother p-touch, brother, hse261e, 261e, schwarz, weiß, ptouch, touch, rolle, kassette(n, schrumpfschlauchband, ptd800w, ptp900w, ptp900wc, ptp950nw, kassetten, hngebox, kassette, schrumpfschlauch, band, d800w, p900w, p900wc, p950nw, 310mm, heat
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,68*
€ 32,71*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,79*
€ 32,73*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,88*
€ 32,73*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,68*
€ 34,00*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,57*
€ 48,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.