Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HSe-631E - Schwarz auf Gelb - Rolle (1,12 cm x 1,5 m) (HSE631E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HSE-631E Farbband Schwarz
Brother HSE-631E Farbband Schwarz
Brother HSE-631E Farbband Schwarz
Brother HSE-631E Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-8107748
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HSE631E
EAN/GTIN:
     4977766822923
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Übersicht

Kurzinfo  Brother HSe-631E - Schwarz auf Gelb - Roll (1.12 cm x 1.5 m) 1 Kassette(n) Hängebox - Schrumpfschlauch-Band - für P-Touch PT-D800W, PT-E300, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HSE631E
Modell  HSe-631E
EAN/UPC  4977766822923

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HSe-631E - Schrumpfschlauch-Band - 1 Kassette(n) - Roll (1.12 cm x 1.5 m)
Produkttyp  Schrumpfschlauch-Band
Mediengröße  Roll (1.12 cm x 1.5 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Gelb
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Packungstyp  Hängebox
Kompatibel mit  P-Touch PT-D800W, PT-E300, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

Ausführliche Details

Media  
Medientyp  Schrumpfschlauch-Band
Mediengrößen  Roll (1.12 cm x 1.5 m)
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Medienfarbe  Schwarz auf Gelb
Enthaltene Menge  1 Kassette(n)
Merkmale  Wärmeschrumpfung, 3:1 shrink ratio
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Gelb
Packungstyp  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother P-Touch PT-D800W, PT-E300, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Medientyp:
Schrumpfschlauch-Band
Mediengrößen:
Roll (1.12 cm x 1.5 m)
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Medienfarbe:
Schwarz auf Gelb
Enthaltene Menge:
1 Kassette(n)
Merkmale:
Wärmeschrumpfung, 3:1 shrink ratio
Farbkategorie:
Gelb
Packungstyp:
Hängebox
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, beschriftungsband brother schwarz auf gelb, hängebox, hängebox gelb, brother, hse631e, gelb, schwarz, 631e, ptouch, touch, rolle, kassette(n, schrumpfschlauchband, ptd800w, pte300, pte300vp, pte550wvp, ptp700, ptp750w, ptp900w, ptp950nw, kassetten, hngebox, kassette, schrumpfschlauch, band, d800w, e300
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 17,60*
€ 23,95*
€ 4,50*
ab € 17,63*
€ 23,97*
€ 5,95*
ab € 17,64*
€ 23,97*
€ 6,78*
ab € 18,20*
€ 24,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,42*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.