Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Kabelschlauch - fabric hose with hook and loop fastener, 25mm diameter - weiß - 1 m (59993C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild3
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753E-8117867
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59993C
EAN/GTIN:
     4043718309344
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelschlauch - fabric hose with hook and loop fastener, 25mm diameter - weiß - 1 m
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59993C
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718309344

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelschlauch - fabric hose with hook and loop fastener, 25mm diameter
Produkttyp  Kabelschlauch - fabric hose with hook and loop fastener, 25mm diameter
Packungsinhalt  Haken/Ösen-Befestigung
Farbe  Weiß
Produktmaterial  Gewebe
Länge  1 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelschlauch - fabric hose with hook and loop fastener, 25mm diameter
Produktmaterial  Gewebe
Packungsinhalt  Haken/Ösen-Befestigung
Länge  1 m
Durchmesser  2.5 cm
Farbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktmaterial:
Gewebe
Packungsinhalt:
Haken/Ösen-Befestigung
Länge:
1 m
Durchmesser:
2.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch, inline, 25mm, weiß, 59993c, 59993, gewebeschlauch, klettverschluss, inline®, durchmesser, fabric, hose, with, hook, loop, fastener, diameter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,87*
4 Tage
220
€ 1,00*
ab € 12,50*
€ 18,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,05*
€ 21,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.