Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic fixpoint - Kabelbinder - 36.8 cm - durchsichtig (Packung mit 100) (17063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-855243
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     17063
EAN/GTIN:
     4040849170638
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  fixpoint - Kabelbinder - 36.8 cm - durchsichtig (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  17063
Modell  fixpoint
EAN/UPC  4040849170638

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  fixpoint Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.35 cm
Länge  36.8 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.35 cm
Länge  36.8 cm
Farbe  Durchsichtig
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -35 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.35 cm
Länge:
36.8 cm
Farbe:
Durchsichtig
Min Betriebstemperatur:
-35 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: 17063, wentronic, goobay, wetterfester, nylon, fixpoint, 36.8, durchsichtig, packung, standard, transparent, länge, breite, lnge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 5,24*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 5,99*
6 Tage
537
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 7,84*
€ 11,29*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,78*
€ 29,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.