Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-9235158 Herst.-Nr.: 60066 EAN/GTIN: 4043619600663 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | M12 | Anschluss 2 | RJ-45 | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Kabellänge | 0,5 m | | | Leistungen | | Produktfarbe | Schwarz | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Urethan (TPU) | unterstütze Kabeltypen | Cat5e | AWG Kabelgröße | 26 | Ursprungsland | China | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 25 - 80 °C | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Reißverschluss-Tasche | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Anschluss 1: | M12 | Anschluss 2: | RJ-45 | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Weiblich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Kabellänge: | 0,5 m | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastisches Urethan (TPU) | unterstütze Kabeltypen: | Cat5e | AWG Kabelgröße: | 26 | Ursprungsland: | China | Betriebstemperatur: | 25 - 80 °C | Verpackungsart: | Reißverschluss-Tasche | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,67* | € 16,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,68* | € 16,48* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,02* | € 16,96* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,30* | € 22,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,56* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|