Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Steckdosenleiste - Schuko 3-Fach - 230V - 3500W - 1,5m - Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-1238981
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431W
EAN/GTIN:
     4043718168712
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Steckdosenleiste - Schuko 3-Fach - 230V - 3500W - 1,5m - Weiss
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  16431W
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Schuko-Steckdosenleiste 16431W - Steckdosenleiste
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Steckdosenleiste
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität  3500 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Steckdosenleiste
Formfaktor  Extern
Farbe  Weiss
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität  3500 Watt
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  3 x Schuko
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Stromkabel - 1.5 m
H05VV-F3G1,5mm²

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Steckdosenleiste
Formfaktor:
Extern
Farbe:
Weiss
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität:
3500 Watt
Schnittstellen:
3 x Schuko
Enthaltene Kabel:
1 x Stromkabel - 1.5 m , H05VV-F3G1,5mm²
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, inline, 16431w, 16431, inline®, steckdosenleiste, 3fach, schutzkontakt, weiß, fach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,87*
5 Tage
2791
€ 1,00*
ab € 13,22*
€ 18,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,25*
€ 25,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.