| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-1991700 Herst.-Nr.: NP0021 EAN/GTIN: 4014619757411 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Anschlussdose, Unterputz - RJ-45 X 2 - Pure White, RAL 9010 | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | NP0021 | EAN/UPC | 4052792027204 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Anschlussdose, Unterputz | Produkttyp | Anschlussdose, Unterputz - CAT 6a - RJ-45 X 2 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8 cm x 3.88 cm x 8 cm | Portanzahl | 2 Ports | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Anschlussdose, Unterputz - CAT 6a | Breite | 8 cm | Tiefe | 3.88 cm | Höhe | 8 cm | Farbe | Pure White, RAL 9010 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 2 Ports | Technologie | STP-Kabel | Merkmale | Gewinkelt | Geleisteter Anschluss | 2 x RJ-45 weiblich | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Geeignet für Wandmontage | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-10 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Produkttyp: | Anschlussdose, Unterputz - CAT 6a | Breite: | 8 cm | Tiefe: | 3.88 cm | Höhe: | 8 cm | Farbe: | Pure White, RAL 9010 | Portanzahl: | 2 Ports | Technologie: | STP-Kabel | Merkmale: | Gewinkelt | Geleisteter Anschluss: | 2 x RJ-45 weiblich | Leistungsmerkmale: | Geeignet für Wandmontage | Kennzeichnung: | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: logilink, np0021, 0021, 9010, anschlussdose, 4052792027204, rj45, reinwei, kat.6a, reinweiß, ral9010, unterputzmontage, waagerechte, kabelzuführung, 2224, stück, unterputz, geeignet, wandmontage, pure, white, unterputzdose, 2xrj45, geschirmt, waagerecht, logilink® |
| | |
| |