Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-K16 - 440 V - 16 A - 50/60 Hz - -25 - 55 °C - -40 - 70 °C - 92 mm (2CDS253001R0467)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2497728
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0467
EAN/GTIN:
     4016779609500
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig

Hauptmerkmale

Energie  
Eingangsspannung  440
Energiebedarf  50/60 Hz
Nennstrom  16 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  9,2 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  5,8 cm
Gewicht  40 g
  
Technische Details  
Anzahl der Pole  3P
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Eingangsspannung:
440
Energiebedarf:
50/60 Hz
Nennstrom:
16 A
Breite:
9,2 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
5,8 cm
Anzahl der Pole:
3P
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 2cds253001r0467, 253001, 0467, s203k16, s203, compact, automat, 4016779496155, stotz, sicherungsautomat, s203k, 3polig, stotzkontakt, striebel, sicherungs, 50/60, k6ka16a3p, 3pk16a, 5060, polig, kontakt, k16a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,53*
€ 83,18*
3 Tage
1
€ 6,45*
ab € 69,42*
€ 89,19*
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 140,90*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 154,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.