| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753G-2602146 Herst.-Nr.: DC311S EAN/GTIN: 5004100965066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Honeywell Series 3 DC311S - Türklingel - kabellos - 868 MHz - weiß | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | Resideo Technologies | Hersteller Art. Nr. | DC311S | Modell | Series 3 DC311S | EAN/UPC | 5004100965066 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Honeywell Series 3 DC311S - Türklingel - weiß | Produkttyp | Türklingel | Stromquelle | Batterie | Konnektivität | Kabellos | Sirenen-Schallpegel | 80 dB | Frequenzband | 868 MHz | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Türklingel | Stromquelle | Batterie | Anschlusstechnik | Kabellos | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 150 m | Frequenzband | 868 MHz | Sirenen-Schallpegel | 80 dB | Merkmale | 4 Melodien | | | Verschiedenes | | Farbe | Weiß | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Türklingel | Stromquelle: | Batterie | Anschlusstechnik: | Kabellos | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen: | 150 m | Frequenzband: | 868 MHz | Sirenen-Schallpegel: | 80 dB | Merkmale: | 4 Melodien | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, honeywell, dc311s, funkgong, weiß, komplettset, series, türklingel, kabellos, serie3, klingeltaster, funkreichweite, auswahl, melodien, digital, verbesserter, klang, maximale, lautstärke, hörbereich, jahre, batterielebensdauer, trklingel, lautstrke, hrbereich, komplett, funk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 27,07* | € 38,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,51* | € 38,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 42,40* | € 55,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 55,96* | € 72,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|