| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753G-2631137 Herst.-Nr.: 43721 EAN/GTIN: 4011459437213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Unterputz-Summer 8 - 12 V
Integration in Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm).
Technische Daten: Betriebsspannung: 8-12 V Betriebsspannung (Bereich): 8 V bis 12 V Farbe: Weiß Lautstärke: 80 dBA Melodien (Anzahl): 1 Montageart: Unterputz Produktabmessung, Breite: 50 mm Produktabmessung, Höhe: 50 mm Produktabmessung, Tiefe: 48 mm Stromaufnahme: 0,21 A Türklingel-Art (Kategorisierung): Gong Weitere technische Daten: Abmessungen Rahmen: 80 x 80 x 11 mmWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Melodiegong, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, summer 80db, 43721, grothe, summer, unterputz, upsu, 120ws, 812v, weiß, 362960, gmbh, 812vacdc, stück, gong, stck, 12vacdc |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,93* | € 24,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 18,38* | € 24,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,33* | € 26,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 19,58* | € 26,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 31,22* | € 40,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|