| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2736497 Herst.-Nr.: 1296310 EAN/GTIN: 4016138950229 |
| |
|
| | |
| Übersicht 8fach Steckdosenleiste mit Alu-Profil
Mit Berührungsschutz
Verwindungsstabile Leiste mit 8 Steckdosentöpfen und beleuchtetem rotem Schalter. Über die Enden ist eine Befestigung z.B. an der Wand möglich.
Technische Daten: Anschluss-Leistung: 3680 W Einsatzort: Innenbereich Farbe: Schwarz-Silber Kabellänge: 1.50 m Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm² Berührungsschutz: Ja Material (LOV): Aluminium Montageart: Montagelöcher Netzstecker-Typ: Schutzkontakt Produktabmessung, Breite: 70 mm Produktabmessung, Höhe: 50 mm Produktabmessung, Länge: 515 mm Steckdosen-Anzahl: 8 Steckdosenleisten-Besonderheiten: Berührungsschutz, mit Schalter Steckdosenleisten-Typ (Kategorisierung): Steckdosenleiste mit Schalter Weitere technische Daten: 2poliger SchalterWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 1296310, renkforce, 815acmb, 815a, steckdosenleiste, schalter, 8fach, schutzkontakt, schwarz, silber, schwarzsilber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,35* | € 17,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,23* | € 35,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,32* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|