Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzadapter, Schwarz - Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) > US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig) (45344)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45344 Netzstecker-Adapter Typ A Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Goobay 45344 Netzstecker-Adapter Typ A Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753G-3914299
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45344
EAN/GTIN:
     4040849453441
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter

Produkttext

Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig)

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anschlussstecker-Typ  Typ A
Buchsenstecker-Typ  Typ C (Euro-Stecker)
Nennstrom  10 A
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE, WEEE
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschlussstecker-Typ:
Typ A
Buchsenstecker-Typ:
Typ C (Euro-Stecker)
Nennstrom:
10 A
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, WEEE
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, netzadapter europa, netzadapter, netzadapter wentronic, 45344, goobay, schwarz, wentronic, us/japan, eurobuchse, 7/16, us/japanstecker, nema, 2polig, usjapan, usjapanstecker, japan, stecker, polig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,63*
4 Tage
3626
€ 9,90*
ab € 1,66*
€ 2,66*
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,56*
€ 24,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAX HAURI
138563
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.