Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fahrrad C2G SC-SC 10Gb 50/125 OM3 Duplex MULTI - Kabel - Netzwerk (85514)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCHER Fahrrad-Multifunktionswerkzeug, 14-teilig (11610413)
FISCHER Fahrrad-Multifunktionswerkzeug, 14-teilig (11610413)
Artikel-Nr.:
     2753G-4762419
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     85514
EAN/GTIN:
     4008153855146
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...

Übersicht

Kurzinfo  C2G SC-SC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - Netzwerkkabel - SC multi-mode (M) zu SC multi-mode (M) - 2 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  C2G
Hersteller Art. Nr.  85514
EAN/UPC  5054629631324

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  C2G SC-SC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - Netzwerkkabel - 2 m - Aquamarin
Typ  Netzwerkkabel - OM3
Technologie  Duplex Glasfaser
Glasfasertyp  Multi-Modus
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  2 m
Kern- / Manteldurchmesser  50/125 Mikrometer
Anschluss  2 x SC multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x SC multi-mode - männlich
Farbe  Aquamarin

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - OM3
Technologie  Duplex Glasfaser
Glasfasertyp  Multi-Modus
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Faseranzahl  2
Kern- / Manteldurchmesser  50/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  2 m
Farbe  Aquamarin
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x SC multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x SC multi-mode - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-455-171A
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - OM3
Technologie:
Duplex Glasfaser
Glasfasertyp:
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Faseranzahl:
2
Kern- / Manteldurchmesser:
50/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei
Länge:
2 m
Farbe:
Aquamarin
Anschluss:
2 x SC multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende):
2 x SC multi-mode - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-455-171A
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: 85514, fischer, multimode, 50/125, duplex, 50125, multi, mode, fahrradmultifunktionswerkzeug, 14teilig, faltbares, werkzeugset, bestehend, aus:, schraubenschlüssel, stück, scsc, 10gb, fiber, optic, cable, lszh, netzwerkkabel, glasfaser, mikrometer, halogenfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 8,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,79*
€ 23,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.