Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ECEE165 Elektrogehäusezubehör (ECEE165)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ECEE165 Elektrogehäusezubehör
Hager ECEE165 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     2753G-6049206
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECEE165
EAN/GTIN:
     4012002245293
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Hauptmerkmale

Funktionen  
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  65 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RoHS-Kompatibel:
Ja
Tiefe:
65 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Flanschdose, Flanschsteckdose, cee anbaudose 16a 5p 6h, cee wanddose, cee wanddose 16a, ecee165, hager, flanschsteckdose, gerade, ip44, elektrogehäusezubehör, elektrogehusezubehr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,91*
€ 68,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,43*
€ 68,94*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,52*
€ 70,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,57*
€ 70,32*
€ 5,46*
ab € 54,61*
€ 70,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.