Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel Systemkabel 2 x RJ45 4 Pin und 10 x RJ45 2 Pin 6m (20350441)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel Systemkabel 2 x RJ45 4 Pin und 10 2 6m 6 m
Mitel Systemkabel 2 x RJ45 4 Pin und 10 2 6m 6 m
Artikel-Nr.:
     2753G-7178176
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     20350441
EAN/GTIN:
     3602070712318
Suchbegriffe:
20350441
mitel
rj45
systemkabel
Mitel Systemkabel 2 x RJ45 4 Pin und 10 x RJ45 2 Pin 6m (20350441)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: 415/430, intelligate, 150/300, 415430, 150300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 40,25*
€ 54,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,31*
€ 54,15*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 55,39*
€ 73,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.