Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinzierl 5243 KNX IP Router 751 Interface 1TE (18mm) (5243)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2753G-7237353
Hersteller:
     Weinzierl Engineering
Herst.-Nr.:
     5243
EAN/GTIN:
     4260262772435
Suchbegriffe:
Router
router
Weinzierl 5243 KNX IP Router 751 Interface 1TE (18mm) (5243)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 5243, weinzierl, interface, 18mm, engineering, gmbh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 237,19*
€ 275,79*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 237,34*
€ 275,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.