Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6AGC082176 RFID-Etikett Weiß 5 Stück(e) (6AGC082176)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-7376384
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6AGC082176
EAN/GTIN:
     8719874451192
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
rfid karten abb
nfc karte

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsbreite  80 mm
Verpackungstiefe  1 mm
Verpackungshöhe  120 mm
Paketgewicht  35 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  5 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
1 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
35 g
Menge pro Packung:
5 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 6agc082176, 082176, serblankrfidtags, weiß, blankrfidtags, rfidtags, 5stk./packung, stk./packung, rfidetikett, stück(e, 5stkpackung, rfidtagswei, stkpackung, stcke, rfid, tags, 5stk, packung, etikett, stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 19,02*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 19,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 19,55*
1
€ 5,46*
ab € 14,58*
€ 20,46*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,87*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.