Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223004 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge 1,4 m (00223004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-8014762
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223004
EAN/GTIN:
     4047443480125
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der AC-Ausgänge  3 AC-Ausgänge
Kabellänge  1,4 m
Eingebautes Display  Nein
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistungen  
Druckanstiegsschutz  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Anzahl der AC-Ausgänge:
3 AC-Ausgänge
Kabellänge:
1,4 m
Eingebautes Display:
Nein
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Druckanstiegsschutz:
Ja
USB Anschluss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 00223004, hama, schwarz, steckdosenleiste, schalter, 3fach, fach, intelligente, steckerleiste, acausgänge, acausgnge, ausgänge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
263
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 8,00*
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 9,32*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,67*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,09*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.