Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N - Tastatur (9155031D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1934991
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155031D
EAN/GTIN:
     8595159504391
Suchbegriffe:
geöffnet
entrycom
9155
9155031d

Übersicht

Kurzinfo  2N - Tastatur
Gruppe  Zubehör
Hersteller  2N TELEKOMUNIKACE
Hersteller Art. Nr.  9155031-D
Modell  
EAN/UPC  8595159504391

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2N - Tastatur
Produkttyp  Tastatur
Vorgesehen für  Video-Gegensprechanlage

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tastatur
Vorgesehen für  Video-Gegensprechanlage

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Tastatur
Vorgesehen für:
Video-Gegensprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.