Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Curved Track - Track - Märklin - Schwarz - Gelb (8531)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2489576
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     8531
EAN/GTIN:
     4001883085319
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise märklin spur z

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Track
Markenkompatibilität  Märklin
Spurweite  6.5 mm
Mindestalter  15 Jahr(e)
Anzahl Teile  1 Stück(e)
Produktfarbe  Schwarz, Gelb
  
Gewicht und Abmessungen  
Schienenlänge  22 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Track
Markenkompatibilität:
Märklin
Spurweite:
6.5 mm
Mindestalter:
15 Jahr(e)
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Schienenlänge:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin gleise, 8531, märklin, mrklin, gleis, track, miniclub, gebogenes, curved, schwarz, gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,12*
€ 53,47*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 53,48*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,21*
€ 69,87*
6 Tage
11
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,35*
€ 85,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.